› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsetti rame 3pz per serie Tmax XT2 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066909R1
Cod. Produttore 1SDA066909R1
Cod. EAN 8015644008130

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi in rame
  • Kit da 3 pezzi
  • Compatibile con interruttori Tmax XT2
  • Materiale: lega di rame
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conforme alla direttiva RoHS II
  • Adatto per connessioni FC Cu
  • Utilizzo: accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC Cu in rame per cavi destinati agli interruttori SACE Tmax XT2, composto da 3 pezzi. Questi terminali frontali sono progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile con cavi in rame flessibili e trefolati, con sezioni comprese tra 2,5 mm² e 70 mm². Sono compatibili con interruttori a 3 poli e assicurano una connessione ottimale grazie alla coppia di serraggio consigliata di 7 Nm. Il kit facilita l’installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando la gestione dei cavi elettrici e assicurando elevate prestazioni elettriche in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 3pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit morsetti rame 3pz per serie Tmax XT2 installazione elettrica