› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Kit montaggio singolo DB200 per relè termici TA110DU TA200DU senza contattore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 930 2
Cod. Produttore EN 930 2
Cod. EAN 4013614237768

Informazioni principali

  • Montaggio su piastra senza contattore
  • Compatibile con relè termici TA110DU, TA200DU
  • Serie: DB200
  • Kit di attacco separato
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-4-1
  • Utilizzo in installazioni elettriche
  • Installazione rapida e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DB200 single mounting kit allows the installation of TA110DU or TA200DU thermal overload relays without a contactor on a mounting plate.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Serie

DB200

Kit montaggio singolo DB200 per relè termici TA110DU TA200DU senza contattore