› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit montaggio metallico 3 poli guida DIN 50022 Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066420R1
Cod. Produttore 1SDA066420R1
Cod. EAN 8015644002756

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit DIN50022 XT3 3P
  • Tipo: Piastra di fissaggio
  • Montaggio: Profilo DIN 50022
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Interruttori XT3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit piastra adattatrice per fissaggio su profilato DIN 50022, compatibile con interruttori automatici SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio consente un montaggio sicuro e stabile dei dispositivi sulle guide standard DIN 50022, garantendo un'installazione precisa e affidabile. La piastra è progettata per supportare configurazioni a 3 poli e 4 poli, con possibilità di adattamento tramite taglio e rimozione delle parti indicate, per un'installazione personalizzata in base al tipo di interruttore. Realizzata in materiale metallico robusto, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, facilitando le operazioni di montaggio e smontaggio grazie alla presenza di elementi di fissaggio dedicati. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono un fissaggio solido e conforme agli standard di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR DIN 50022 PROFILE MOUNTING THREE-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit montaggio metallico 3 poli guida DIN 50022 Tmax XT3