› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit montaggio guida DIN 50022 per RC..T3 III-IV quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051938R1
Cod. Produttore 1SDA051938R1
Cod. EAN 8015644524159

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DIN50022 PIAS. PER RC..T3 III-
  • Funzione: Supporto per montaggio DIN 50022
  • Compatibilità: Per rilasci differenziali T3 III-IV
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Protezione: IP40 con kit opzionale
  • Normativa: Conforme Direttiva RoHS
  • Data produzione: Da 01/07/2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio per barra DIN 50022, specificamente progettato per l'utilizzo con dispositivi della serie RC..T3 III. Questo accessorio consente un'installazione semplice e sicura delle piastre DIN, garantendo un fissaggio stabile e compatibile con i circuit breaker della gamma Tmax T. Il kit è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici all'interno dei quadri di distribuzione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono soluzioni di montaggio standardizzate e di facile integrazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BRACKET FOR DIN 50022 PROFILE MOUNTING FOR RESIDUAL CURRENT RELEASE T3 III-IV

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit montaggio guida DIN 50022 per RC..T3 III-IV quadri elettrici