Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDX1105
Cod. Produttore
PHDX1105
Cod. EAN
8015646823137

Informazioni di prodotto

XT1 KIT 3-4P FIXED RHD HORIZ. W=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di montaggio fisso orizzontale per dispositivi XT1 con configurazione da 3 a 4 poli. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione ottimale delle componenti elettriche. Perfetto per impianti industriali e civili, facilita l'integrazione dei dispositivi mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Xt1 Kit 3-4p Fixed Rhd Horiz. W=800mm

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

198 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit montaggio fisso orizzontale XT1 3-4 poli 800mm per impianti elettrici