›

KIT MONO+1000RF077 E PIN+1MCDSO+1BA

Cod. Rexel IEKIT9005TL
Cod. Produttore KIT9005TL

Informazioni principali

  • Frequenza: 8,2 MHz RF
  • Copertura: varchi standard
  • Installazione: semplice e completa
  • Protezione: abbigliamento e accessori
  • Accessori: inclusi per gestione
  • Serie: IEKIT9005TL
  • Distaccatore: manuale incluso
  • Canala: alluminio 120 cm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antitaccheggio completo, pensato per la protezione di negozi e punti vendita, con sistema a radiofrequenza 8,2 MHz e accessori inclusi per una gestione semplice e immediata della sicurezza.Composizione del kit:1 × 8200MA:Monoantenna autorante a radiofrequenza 8,2 MHz.Progettata per rilevare etichette rigide e adesive in ambienti retail, offre protezione efficace con installazione rapida.1000 × RF077:Etichette rigide riutilizzabili, compatibili con sistemi RF a 8,2 MHz.Ideali per proteggere abbigliamento, accessori e articoli vari.1000 × PIN16TL:Chiodi di fissaggio per etichette rigide, ad alta tenuta e facili da applicare e rimuovere con apposito distaccatore.1 × MCDSO:Distaccatore manuale specifico per la rimozione delle etichette rigide RF.Facilita l’operazione di sgancio rapido alla cassa, velocizzando il servizio al cliente.1 × BANDAL120:Canala in alluminio da 120 cm, antisdruciolo, per il passaggio sicuro dei cavi di alimentazione e comunicazione.Caratteristiche tecniche principali:Tecnologia: radiofrequenza 8,2 MHzCopertura di rilevazione: efficace per varchi standard (dipendente dal tipo di etichetta e installazione)Installazione: semplice, pronta all’uso con tutti gli accessori principali compresiProtezione completa: per abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi e molto altroContesti d'uso: Perfetto per negozi di abbigliamento, boutique, supermercati, store di elettronica, farmacie e tutte le attività che necessitano di un controllo antitaccheggio professionale ed efficiente.Vantaggi pratici:Soluzione completa e pronta per l'installazioneMassima compatibilità con accessori standard RFRiduzione dei furti grazie alla rilevazione precisaSistema robusto e affidabile per l'uso quotidianoRapido supporto operativo con distaccatore inclusoPassaggio cavi sicuro e ordinato grazie alla canala in dotazione

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

gamma di ricezione

Altro

KIT MONO+1000RF077 E PIN+1MCDSO+1BA