› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT MONO+1000RF011+RF013+1DISRFE+1B

Cod. Rexel IEKIT9007
Cod. Produttore KIT9007

Informazioni principali

  • Frequenza: 8,2 MHz RF
  • Materiali: Acciaio e plexiglas
  • Etichette: Adesive e rigide
  • Disattivatore: Elettronico RF
  • Canala: Alluminio 120 cm
  • Installazione: Veloce e intuitiva
  • Protezione: Prodotti retail
  • Serie: IEKIT9007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antitaccheggio completo, ideale per la protezione di ambienti retail, con tecnologia a radiofrequenza 8,2 MHz e dotato di tutto il necessario per una gestione efficace della sicurezza.Composizione del kit:1 × Mono antenna auto tarante:Struttura in acciaio con pennello in plexiglas, resistente e dal design elegante.Tecnologia RF 8,2 MHz per la rilevazione precisa di etichette rigide e adesive.1000 × RF011:Etichette adesive a radiofrequenza 8,2 MHz, ideali per prodotti di piccolo formato.1000 × RF013 bianchi:Etichette adesive bianche, radiofrequenza 8,2 MHz, adatte per una protezione discreta su diversi tipi di merce.1 × DISRFE:Disattivatore elettronico per etichette adesive RF, da installare presso il punto cassa per una gestione rapida dei pagamenti.1 × BANDAL120:Canala antisdrucciolo da 120 cm in alluminio, per il passaggio sicuro e ordinato dei cavi di collegamento.Caratteristiche tecnicheTecnologia: radiofrequenza 8,2 MHzMateriali: acciaio e plexiglas per l'antenna, resistenti e adatti ad ambienti ad alto trafficoInstallazione: veloce e intuitiva, con tutti gli accessori principali inclusiFunzionalità: protezione di prodotti tramite etichette adesive facilmente gestibiliContesti d'uso:Perfetto per negozi di abbigliamento, accessori, profumerie, farmacie, elettronica e qualsiasi punto vendita che richiede una protezione efficace e discreta dei prodotti.Vantaggi pratici:Soluzione completa e pronta all'usoAlta sensibilità nella rilevazione delle etichette RFDesign elegante, ideale anche per ambienti di pregioDisattivazione rapida delle etichette adesive alla cassaInstallazione ordinata e sicura grazie alla canala compresa nel kit

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

gamma di ricezione

Altro

KIT MONO+1000RF011+RF013+1DISRFE+1B