Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIROEBI009MT
Cod. Produttore
EBI009MT
Cod. EAN
8015421554553

Informazioni di prodotto

  • Serie: AIROEBI009MT
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Profondità: 2 varianti disponibili
  • Finiture: Bianco, grigio, nero
  • Installazione: Incasso, parete, sospensione
  • Diffusore: Policarbonato opale/nero
  • Compatibilità: Strip LED multiple
Kit molle di fissaggio progettato per l’installazione su cartongesso, garantisce un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio rapido e preciso su superfici in cartongesso, facilita l’installazione mantenendo un’ottima tenuta meccanica. La struttura compatta e funzionale consente un utilizzo versatile in diversi contesti di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamenti in cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).

Produttore

Kit molle fissaggio cartongesso 2 pezzi montaggio sicuro impianti elettrici