› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Serie Minitouch - Kit domotico supervisore 3.5" nero, gestione clima/carichi/consumi, moduli inclusi

Cod. Rexel CM20001014B
Cod. Produttore 20001014B
Cod. EAN 8023903312904

Informazioni principali

  • Serie: MiniTouch
  • Display: 3,5" nero
  • Sonde temperatura: +/-1°C precisione
  • Ingressi/uscite: 5 ingressi 4 uscite 16A
  • Alimentatore: Switching incluso
  • Moduli gestione: Carichi e consumi
  • Ingressi digitali: 4 moduli incasso
  • Programmazione: Interfaccia dedicata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5" nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1?C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20002611. I moduli non sono preprogrammati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Tipologia

Quadro di comando

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP30

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Serie Minitouch - Kit domotico supervisore 3.5" nero, gestione clima/carichi/consumi, moduli inclusi