› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT MESSA A TERRAEGA 35-4 KIT 3PZ

Cod. Rexel CLP143508
Cod. Produttore 143508
Cod. EAN 4010311050201

Informazioni principali

  • Serie: CLP143508
  • Tensione: Media tensione
  • Componenti: 3 molle a rotolo
  • Include: 3 trecce rame stagnato
  • Uso: messa a terra schermi
  • Applicazione: cavi unipolari/tripolari
  • Set per: 3 fasi
  • Tipo: kit completo messa a terra

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit messa a terra degli schermi e/o delle armature per terminali Media tensione, completo di n°3 molle a rotolo e n°3 trecce di rame stagnato per la messa a terra di cavi unipolari o tripolari schermati Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi: trecce di rame, molle compressione RF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Cavi schermati

KIT MESSA A TERRAEGA 35-4 KIT 3PZ