Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-CTBB1-1
Cod. Produttore
KIT-CTBB1-1
Cod. EAN
8016692781617

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT MARSUPIO CTBB1-1
  • Materiale: Tessuto morbido e robusto
  • Aggancio: Bottoni automatici
  • Scomparti: Portautensili preformati
  • Utilizzo: Pinze, forbici, cacciaviti
  • Tipo: Marsupio leggero
  • Serie: CTBB1
Kit marsupio assortito composto da cinque cacciaviti con impugnatura ergonomica antiscivolo di colore blu, di cui due a croce Phillips PH e tre a taglio, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico. Include inoltre un paio di forbici professionali con manico ergonomico per un utilizzo confortevole e sicuro. Il marsupio in tessuto resistente permette di avere tutti gli strumenti a portata di mano, facilitando il trasporto e l’organizzazione durante l’attività lavorativa. Progettato per garantire durata e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Marsupio leggero, realizzato in tessuto morbido e robusto, provvisto di aggancio rapido alla cintura tramite bottoni automatici.

    Dispone di comodi scomparti portautensili preformati, utili a contenere pinze forbici e cacciaviti.

imballaggio

Borsa

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

6

Produttore

Marsupio leggero tessuto robusto con scomparti portautensili per utensili manuali