› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit lucchettabilità sicurezza accesso dispositivi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0458A00
Cod. Produttore 1SL0458A00
Cod. EAN 8000126277357

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit lucchettabilità Gemini
  • Protezione: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti
  • Normativa CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2015
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Costruttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Kit di lucchettabilità realizzato in acciaio, progettato per garantire la sicurezza e il blocco di componenti elettrici all'interno di quadri e armadi. Questo accessorio è ideale per l'installazione su dispositivi della gamma Gemini, offrendo una soluzione affidabile per il controllo degli accessi e la prevenzione di manomissioni. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo il kit adatto all'uso in ambienti industriali e applicazioni elettriche dove la sicurezza è prioritaria. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FOR PADLOCK Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

28 mm

profondità

260 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Kit lucchettabilità sicurezza accesso dispositivi elettrici industriali