› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit leva interblocco meccanico per interruttori fissi e mobili E4.2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073890R1
Cod. Produttore 1SDA073890R1
Cod. EAN 8015644778231

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT LEVA INTERBL.A-B-C-D F/MP E4.2
  • Funzione: Interblocco meccanico leve
  • Applicazione: Per 2/3 interruttori
  • Tipo: A-B-C-D
  • Compatibilità: Fisso e mobile E4.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit leva interblocco di tipo meccanico per interruttori modulari ABB SACE Emax 2, specifico per modelli A, B, C, D con meccanismi E4.2. Progettato per garantire un bloccaggio sicuro e affidabile, assicura il corretto funzionamento degli interblocchi meccanici, prevenendo operazioni non autorizzate o accidentali. Il kit è composto da componenti metallici di precisione, facilmente installabili su interruttori Emax 2, e consente una manutenzione semplice e rapida. È indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta la sicurezza nell’azionamento degli interruttori, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici. Non richiede contatti ausiliari aggiuntivi e non include contatti normalmente chiusi o aperti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT LEVER MECHANICAL INTERLOCK BETWEEN 2/3 C.BREAKER -TIPO A-B-C-D- FOR FIXED AND PARTIE MOBILE E4.2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2

Kit leva interblocco meccanico per interruttori fissi e mobili E4.2