› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Kit lentine copritasto personalizzabile antracite per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIL4916KIT
Cod. Produttore L4916KIT
Cod. EAN 8005543446010

Informazioni principali

  • Descrizione: LL - KIT SIMBOLOGIA AX
  • Colore: Antracite
  • Simboli: 13 grafici
  • Quantità: 5 per tipo
  • Tipo: per comandi assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di simbologie rettangolari in colore nero, progettato per l'integrazione con sistemi elettrici. Le icone includono simboli funzionali come ON, OFF, GEN e altri segni universali per facilitare l’identificazione e l’uso dei comandi elettrici. Il design essenziale e l’uso di simboli ISO garantiscono chiarezza e praticità nell’ambiente domestico o professionale, offrendo una soluzione versatile per la segnalazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit di lentine per copritasto personalizzabile - 13 simboli grafici - 5 per tipo (per comandi assiali) - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

21,6 mm

altezza

10,4 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Kit lentine copritasto personalizzabile antracite per impianti elettrici