› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Kit lentine copritasto personalizzabile 13 simboli per comandi assiali Domotica

Cod. Rexel BTINT4916KIT
Cod. Produttore NT4916KIT
Cod. EAN 8005543446058

Informazioni principali

  • Descrizione: kit lentine personalizzabili
  • Simboli: 13 grafici
  • Quantità: 5 per tipo
  • Tipo comandi: assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: copritasto
  • Categoria: accessori Tech
  • Utilizzo: simboli per tastiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di simbologia rettangolare in colore argento, progettato per il sistema LivingLight. Include simboli ISO e icone varie per facilitare l'identificazione e l'uso dei dispositivi elettrici, garantendo funzionalità e design integrato. Ideale per personalizzare e migliorare l'interfaccia di interruttori e comandi elettrici con simboli chiari e riconoscibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit di lentine per copritasto personalizzabile - 13 simboli grafici - 5 per tipo (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

21,6 mm

altezza

10,4 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Kit lentine copritasto personalizzabile 13 simboli per comandi assiali Domotica