› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Kit lentine copritasto personalizzabile 13 simboli bianco domotica residenziale

Cod. Rexel BTIN4916KIT
Cod. Produttore N4916KIT
Cod. EAN 8005543446034

Informazioni principali

  • Descrizione: kit lentine personalizzabili
  • Simboli: 13 grafici differenti
  • Quantità: 5 per tipo
  • Tipo: comandi assiali
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di simbologie rettangolari di colore bianco, ideale per personalizzare e identificare con chiarezza diverse funzioni elettriche. Progettato per garantire un’installazione semplice e una lettura immediata, questo set include simboli standard e testuali per un’ampia gamma di applicazioni. La finitura pulita e il design essenziale si integrano perfettamente negli ambienti elettrici moderni, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per il settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit di lentine per copritasto personalizzabile - 13 simboli grafici - 5 per tipo (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,6 mm

altezza

10,4 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Kit lentine copritasto personalizzabile 13 simboli bianco domotica residenziale