Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5118
Cod. Produttore
A5118
Cod. EAN
8015466144443

Informazioni di prodotto

Kit LED progettato per garantire un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED avanzata
  • Elevata resa luminosa e durata nel tempo
  • Contributo a un ambiente più sostenibile
Kit LED progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche specifiche. Include componenti di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo. Adatto per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono soluzioni LED avanzate, questo kit offre facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, contribuendo così a un ambiente più sostenibile. Descrizione del produttore: Kit LED I3F 76, A3F 91, A3F 93 - L1565-2X22W

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6938 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED modulare 2x22W consumo ridotto alta resa luminosa per installazioni elettriche