Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5057
Cod. Produttore
A5057
Cod. EAN
8015466126906

Informazioni di prodotto

Kit LED compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti preassemblati
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con doppia sorgente LED da 18W
  • Luce uniforme e di qualità
  • Durata e resistenza garantite dai materiali scelti
Kit LED compatto e versatile, progettato per l’illuminazione efficiente di ambienti elettrici. Include moduli LED I3F 75 e A3F 90-92 con lunghezza di 1265 mm e doppia sorgente luminosa da 18 watt ciascuna, garantendo una luce uniforme e risparmio energetico. Ideale per installazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Kit LED i3F 75,A3F 90-92 L1265 2x18W +PC

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5952 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED compatto 2x18W 1265mm per illuminazione professionale impianti elettrici