Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5309
Cod. Produttore
A5309
Cod. EAN
8015466138091

Informazioni di prodotto

Kit LED Beta 430 garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per un’installazione rapida e semplice
  • Materiali di alta qualità che assicurano affidabilità e durata
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla versatilità del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione potente e duratura
  • Risparmio sui costi energetici e ambiente più sostenibile
Kit LED Beta 430 con potenza di 2x65W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e la qualità dei materiali utilizzati, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto senza compromettere la luminosità, contribuendo a un ambiente più sostenibile e a risparmiare sui costi energetici. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in diversi contesti, offrendo una soluzione versatile e moderna per le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

lunghezza

1551 mm

altezza/profondità

159 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

133 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18431 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED Beta 430 2x65W illuminazione efficiente installazione rapida uso elettrico