› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit IP, NVR IPNVR108DPOE + 2 telecamere IPCAM162B + cartello 43500

Cod. Rexel CMIPKITPOE862C
Cod. Produttore IPKITPOE862C
Cod. EAN 8023903306880

Informazioni principali

  • Serie: IPKITPOE862C
  • Ingresso video: 8 canali IP
  • Risoluzione telecamera: Full-HD 1080p
  • Ottica telecamera: 2.8-12 mm varifocale
  • Protezione IP: IP66
  • Illuminazione IR: 2 array LED, 50 m
  • Capacità HDD: 1TB (espandibile 8TB)
  • Assorbimento max: 18 W NVR, 9 W telecamera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit IP composto da n? 1 art. IPNVR108DPOE, n? 2 art. IPCAM162B, n? 1 art.43500

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Kit IP, NVR IPNVR108DPOE + 2 telecamere IPCAM162B + cartello 43500