› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit IP, NVR IPNVR045DPOE + 2 telecamere IPBCAM02MA + accessori

Cod. Rexel CMIPKITPOE045A
Cod. Produttore IPKITPOE045A
Cod. EAN 8023903389470

Informazioni principali

  • Serie: IPKITPOE045A
  • Telecamera: 2MP, ottica 3.6mm
  • Risoluzione video: 1920x1080 Full-HD
  • Protezione IP: IP66
  • Illuminazione IR: 30 led, portata 30m
  • Alimentazione PoE: IEEE 802.3af
  • NVR: 4 ingressi PoE 5MP, HDD 1TB
  • Dimensioni NVR (LxPxH): 270x213x52 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit IP composto da n? 1 art. IPNVR045DPOE, n? 2 art. IPBCAM02MA, accessori

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Kit IP, NVR IPNVR045DPOE + 2 telecamere IPBCAM02MA + accessori