› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit IP Easy, NVR IPNVR085B HDD 1TB + 2 telecamere IPCAM065A + switch IPSWP080A + cartello 43500

Cod. Rexel CMIPKIT085B
Cod. Produttore IPKIT085B
Cod. EAN 8023903355628

Informazioni principali

  • Ingressi video: 8 (5MP, 3MP, Full-HD)
  • Uscita video: 1 HDMI 1920x1080@60Hz
  • Compressione video: H.264, H.265
  • Capacità HDD: 1TB (max 6TB)
  • Switch: 8 porte PoE Gigabit
  • PoE max: 30W per porta, 150W totali
  • Telecamera: 5MP, zoom 2.8-12mm, IP66
  • Serie: EASY KIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT IP EASY: n? 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB n? 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, ZOOM 2.8-12MM, IR 25M, IP66 N? 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT n? 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Kit IP Easy, NVR IPNVR085B HDD 1TB + 2 telecamere IPCAM065A + switch IPSWP080A + cartello 43500