› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Kit IP 5M NVR 8CH 4K PoE Videosorveglianza Building Retail

Cod. Rexel UR1098/858
Cod. Produttore 1098/858
Cod. EAN 8021156072446

Informazioni principali

  • Voltaggio: PoE
  • Canali NVR: 8CH
  • Risoluzione video: 4K
  • Telecamere: 5M
  • Tipo kit: IP
  • Serie: ECO
  • Applicazione: Building & Retail
  • Protezione: IP

Descrizione del prodotto

Kit di videosorveglianza IP con registratore NVR a 8 canali e risoluzione 4K, dotato di tecnologia PoE per un'installazione semplice e senza necessità di alimentazione separata. Questo sistema garantisce una qualità video elevata e una gestione efficiente delle telecamere, ideale per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali. La configurazione IP assicura una trasmissione dati stabile e sicura, mentre il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in qualsiasi contesto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT IP, NVR 8CH PoE, telecamere Building&Retail ECO 5M
Kit IP 5M NVR 8CH 4K PoE Videosorveglianza Building Retail