› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit IP 4K 5M NVR 4CH PoE per videosorveglianza building e retail

Cod. Rexel UR1098/854
Cod. Produttore 1098/854
Cod. EAN 8021156072477

Informazioni principali

  • Voltaggio: PoE
  • Canali NVR: 4CH
  • Risoluzione telecamera: 5M
  • Tipo kit: IP
  • Risoluzione NVR: 4K
  • Protezione: IP
  • Serie: Building&Retail ECO
  • Applicazione: Kit videosorveglianza

Descrizione del prodotto

Kit di videosorveglianza IP con certificazione IP5M, progettato per garantire una protezione affidabile in ambienti esterni. Include un NVR a 4 canali con risoluzione 4K e tecnologia PoE per un'installazione semplice e senza necessità di alimentazione separata per le telecamere. Questo sistema assicura immagini di alta qualità e una gestione efficiente dei dispositivi, ideale per la sicurezza di abitazioni e piccoli uffici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT IP, NVR 4CH PoE, telecamere Building&Retail ECO 5M
Kit IP 4K 5M NVR 4CH PoE per videosorveglianza building e retail