Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX5414
Cod. Produttore
PHCX5414
Cod. EAN
8015646909879

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3-4P WITH+RHD(400A)H.INS.W=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di interruttori modulari per applicazioni elettriche, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza. Il kit comprende componenti per configurazioni da 3 a 4 poli, con portata nominale di 400A, adatto per installazioni esterne. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la distribuzione dell'energia in impianti industriali e civili, offre facilità di montaggio e manutenzione grazie alla sua struttura modulare. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3-4P WITH+RHD(400A)H.INS.W=600

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

346 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttori modulari 3-4 poli 400A per impianti elettrici industriali e civili