Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX5406
Cod. Produttore
PHCX5406
Cod. EAN
8015646909497

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)H.W=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di componenti elettrici per installazioni ad alta potenza, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Include interruttori fissi a 3 o 4 poli con capacità di interruzione fino a 400 o 630 ampere, adatti per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Il kit è ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente elettrica, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per ambienti con elevate esigenze di sicurezza e stabilità elettrica. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)H.W=600

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

246 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttori fissi 3-4 poli 400/630A per installazioni industriali alta potenza