Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPVDX5420
Cod. Produttore
PVDX5420
Cod. EAN
8015646915726

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3-4P FIXED(400/630A)V W=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di interruttori automatici fissi con capacità di interruzione da 400 a 630 ampere, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo kit offre un sistema modulare e robusto con tensione nominale di 800 volt, assicurando protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3-4P FIXED(400/630A)V W=800MM

larghezza

781 mm

Tipologia

Altro

altezza

346 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttori automatici fissi 3-4 poli 400-630A 800V per impianti industriali