Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX5320
Cod. Produttore
PHCX5320
Cod. EAN
8015646915801

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3P FIXED(400/630A)HOR.W=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di interruttori automatici fissi a 3 poli con portata nominale di 400/630 ampere e tensione operativa di 600 volt. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche di media e alta potenza, questo kit offre una soluzione robusta per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3P FIXED(400/630A)HOR.W=600

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

196 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttori automatici 3 poli fissi 400/630A 600V applicazioni industriali