› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit interruttore modulare XT2 3-4 poli plug-in installazione orizzontale 600 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2407
Cod. Produttore PHCX2407
Cod. EAN 8015646789013

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P RIMOVIBILE
  • Lunghezza installazione: 600mm
  • Tipo: Plug-in orizzontale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo max 0.35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P plug in hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

570 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore modulare XT2 3-4 poli plug-in installazione orizzontale 600 mm