›

Kit interruttore magnetotermico fisso 3-4 poli motore orizzontale 600 mm per sistemi elettrici sicurezza e controllo affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX2404
Cod. Produttore PHCX2404
Cod. EAN 8015646788962

Informazioni principali

  • Tipo: kit 3-4 poli fisso
  • Lunghezza: 600 mm
  • Montaggio: motore orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit interruttore magnetotermico fisso a 3-4 poli con motore orizzontale, lunghezza 600 mm. Progettato per garantire protezione affidabile e controllo efficiente nei sistemi elettrici, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed mot.hor.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore magnetotermico fisso 3-4 poli motore orizzontale 600 mm per sistemi elettrici sicurezza e controllo affidabile