› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit interruttore magnetotermico 4 poli con differenziale 60 cm installazione verticale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVCX4423
Cod. Produttore PVCX4423
Cod. EAN 8015646790392

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 4P FISSO+DIFF.
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 4P
  • Installazione: Verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione differenziale: Inclusa
  • Tipo: Kit quadro fisso
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit elettrico composto da interruttore magnetotermico a 4 poli e differenziale integrato, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il dispositivo è realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione fissa e la lunghezza di 60 cm lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo kit è pensato per offrire una gestione efficiente della distribuzione elettrica, migliorando la protezione degli utenti e delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: xT4 kit 4P fixed+rcd. vert.ins. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttore magnetotermico 4 poli con differenziale 60 cm installazione verticale