Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDX5406
Cod. Produttore
PHDX5406
Cod. EAN
8015646909503

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)H.W=800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit per interruttori automatici con configurazione fissa a 3-4 poli, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Include protezione da sovraccarico e cortocircuito con capacità nominale di 400/630A, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Ideale per installazioni industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti per la gestione efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)H.W=800

larghezza

781 mm

Tipologia

Altro

altezza

246 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttore automatico fisso 3-4 poli 400/630A per impianti elettrici industriali e civili