BLBIZ790529 |
Cassetta porta-attrezzi per manutenzione 556 mm, con cofanetto organizer estraibile |
BLBIZ625037 |
PROIETTORE LED 25 W DIMMERABILE 23 |
BLBIZ730927 |
Sacco per la spazzatura, 130 L (x 15) |
BLBIZ751010 |
FAZZOLETTI DETERGENTI PRO 70 PZ |
BLBIZ350070 |
NASTRI NERI 19MM X 20M X 0,15MM |
BLBIZ351010 |
NASTRO ANTI VAPORE 33MX50MM |
BLBIZ300471 |
SUPPOR A CLIP PER TUBI D 20MM(100P |
BLBIZ300460 |
Tassello di supporto per clip fissatubo intercollegabile, Ø 6 x 25 mm, PA 6,6, grigio (x 100) |
BLBIZ300014 |
FASCETTE DI CABLAGGIO TRASP.292X3. |
BLBIZ300016 |
FASCETTE DI CABLAGGIO TRASP.300X4. |
BLBIZ300018 |
FASCETTE DI CABLAGGIO TRASP.368X4. |
BLBIZ300013 |
FASCETTE DI CABLAGGIO UV NERE 292X |
BLBIZ300015 |
FASCETTE DI CABLAGGIO UV NERE 300X |
BLBIZ300017 |
FASCETTE DI CABLAGGIO UV NERE 368X |
BLBIZ320018 |
SUBMARINE CONNECTORS 2X6MM2 (10) |
BLBIZ301612 |
MORS A LEVA 2 INGRES BIZ'WING(100P |
BLBIZ301613 |
MORS A LEVA 3 INGRES BIZ'WING(50PZ |
BLBIZ301615 |
MORS A LEVA 5 INGRES BIZ'WING(25PZ |
BLBIZ500010 |
Staffa di riparazione per pannelli di cartongesso Biz'Replak (x 28) |
BLBIZ205016 |
SCH 5 PRESSA ESTOPA PLAST PG 16 |
BLBIZ730156 |
Coppia di guanti di facile presa taglia 10 (x 5) |
BLBIZ731647 |
Maschera chirurgica II R (x 50) |
BLBIZ751007 |
Soluzione idroalcolica 125 ml |
BLBIZ700095 |
PUNTA A GRADINI PG 7/9/11/13/16/21 |