› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit inseritore elettronico CHBUS-UNI con chiavi RFID per controllo accessi antifurto

Cod. Rexel FY911034
Cod. Produttore 911034
Cod. EAN 8016978098217

Informazioni principali

  • Assorbimento: 50 mA
  • Telaio: ABS
  • Protezione: IP3X
  • Temperatura lavoro: -10 a +40 °C
  • Dimensioni: 37.5 x 21 x 48 mm
  • Peso netto: 0.022 kg
  • Controllo accessi: RFID senza contatto
  • Serie: CHBUS-UNI KIT

Descrizione del prodotto

Il KIT CHBUS-UNI è un dispositivo di comando universale progettato per la gestione delle centrali di comando Defender nel settore della sicurezza antintrusione. Comprende un inseritore ad incasso in colore nero e due chiavi elettroniche di prossimità CH10-BG che permettono di attivare l’impianto senza contatto, tramite tecnologia RFID, semplicemente avvicinando le chiavi al lettore. Le chiavi possono essere programmate per essere utilizzate in più impianti e associate a utenti con controllo accessi personalizzato, anche con fasce orarie. Realizzato con telaio in ABS e protezione IP3X, il prodotto funziona in un intervallo di temperatura da -10 a +40 °C, garantendo affidabilità e durata. L’assorbimento è di 50 mA, con dimensioni compatte di 37.5 x 21 x 48 mm. Descrizione del produttore: KIT Dispositivi adatti alla gestione di centrali di comando Defender. Le chiavi elettroniche di prossimita permettono di comandare, da uno o piu punti l impianto antintrusione. L utilizzo delle chiavi avviene senza contatto, mediante semplice avvicinamento al lettore (tecnologia RFID) L inseritore CHBUS-UNI utilizza le chiavi elettroniche di prossimita CH10-BG, queste chiavi possono essere programmate ed acquisite in piu impianti ed essere associate ad un utente attivo nel sistema. Questa funzionalita permette di gestire un controllo accessi (anche con abilitazione a fasce orarie) nel sistema antintrusione. L inseritore CHBUS-UNI e universale per tutti gli adattatori a 2 fori per prese demix Fracarro. CHBUS-UNI KIT: il KIT e composto da un set di 2 chiavi a sfioramento (CH10-BG) ed un inseritore (CHBUS-UNI).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Nero

contatti

1 contatto di apertura

Tipo superficie

Lucido

Kit inseritore elettronico CHBUS-UNI con chiavi RFID per controllo accessi antifurto