› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT ILLUMINAZIONE

Cod. Rexel LE036384
Cod. Produttore 036384
Cod. EAN 3414971863606

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Protezione: IP20 - IK06
  • Classe: II
  • Tipo lampada: LED
  • Potenza lampada: 3W
  • Intensità luminosa: 610 Lux @450mm
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con interruttore, precablata con cavo di alimentazione lunghezza 2m. Colore RAL7035 - Classe II - Tecnologia LED - Regolabile 60° - IP20 - IK06 - 230V - da 50Hz a 60Hz. Per quadri ed armadi Blizzard PRO, Altis, Atlantic e Marina con larghezza 400mm. Fissaggio a vite con linguette di fissaggio in dotazione.Possibilità di fissaggio a vite diretta su Altis assemblato

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

potenza della lampada

3 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

315 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione nominale

220 ... 240 V

Serie

MARINA ATLANTIC

KIT ILLUMINAZIONE