Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPDRR0600
Cod. Produttore
PDRR0600
Cod. EAN
8015646823557

Informazioni di prodotto

KIT REINFORCED DIN RAIL H=200MM W=600MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit guida DIN rinforzata con altezza di 200 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per il montaggio sicuro di apparecchiature su guide DIN, assicurando un supporto affidabile e duraturo. La struttura rinforzata offre resistenza meccanica superiore, rendendolo adatto a contesti industriali e applicazioni che richiedono elevata precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: kit reinforced din rail H=200mm W=600mm

colore

Grigio

larghezza

581 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

581 mm

profondità

18 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit guida DIN rinforzata 200 mm larghezza 600 mm per installazioni elettriche robuste e stabili