› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Kit guida DIN 600mm 25 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGD6006
Cod. Produttore GD6006
Cod. EAN 8015646003157

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT GUIDA DIN L 600MM
  • Lunghezza guida: 600 mm
  • Montaggio: Su barra DIN
  • Moduli: 25 mod.
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Kit guida DIN da 600 mm in alluminio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica/elettrolitica. Progettato come profilo speciale senza foro, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per l'installazione interna in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Questo kit assicura una guida stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici con materiali di alta qualità e finiture protettive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN rail and fixing brackets (25 mod.) L= 600mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

15 mm

materiale

Alluminio

Serie

SR2 Accessories

Kit guida DIN 600mm 25 moduli per quadri elettrici