› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Kit guida DIN 400 mm 14 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGD4006
Cod. Produttore GD4006
Cod. EAN 8015646003140

Informazioni principali

  • Serie: SR2 Accessories
  • Lunghezza guida DIN: 400 mm
  • Modulo guida DIN: 14 moduli
  • Tipo prodotto: Kit guida DIN
  • Materiale: Non specificato
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: Secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Accessori custodie SR2

Descrizione del prodotto

Kit guida DIN L 400 mm realizzato in alluminio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica/elettrolitica. Progettato come profilo speciale per l'installazione all'interno di quadri elettrici, garantisce robustezza e facilità di montaggio senza la presenza di fori predefiniti. Questo kit è ideale per la realizzazione di quadri conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. La sua struttura in alluminio zincato offre una resistenza ottimale alla corrosione, rendendolo adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini del manuale SR2, pagine 4 e 14) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN rail and fixing brackets (14 mod.) L= 400mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

15 mm

materiale

Alluminio

Serie

SR2 Accessories

Kit guida DIN 400 mm 14 moduli per quadri elettrici