› Utensili › Elettroutensili › Elettroutensili Portatili

KIT GSB 18V-55 + GWS 18V-7

Cod. Rexel RB0615990M4A
Cod. Produttore 0615990M4A
Cod. EAN 4059952602103

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18V
  • Kit: GSB + GWS
  • Batterie: 2x GBA 4.0Ah
  • Caricabatterie: GAL + B
  • Serie: RB0615990M4A
  • Applicazioni: taglio e foratura
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il prodotto RB0615990M4A è un kit composto da GSB 18V-55 e GWS 18V-7, ideali per applicazioni di taglio e foratura con elevata potenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La compatibilità con sistemi a batteria da 18V lo rende versatile e facilmente integrabile in vari contesti di lavoro. Il design ergonomico e i componenti di precisione assicurano un utilizzo confortevole e preciso, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono sicurezza anche in ambienti più esposti. Questo kit rappresenta una soluzione completa per professionisti che cercano strumenti potenti, affidabili e di facile maneggevolezza per le operazioni di taglio, foratura e lavorazioni meccaniche. La combinazione di tecnologia avanzata e materiali di qualità superiore fa di questo prodotto una scelta ideale per applicazioni industriali e artigianali. Descrizione del produttore: Il prodotto RB0615990M4A è un kit composto da GSB 18V-55 e GWS 18V-7, ideali per applicazioni di taglio e foratura con elevata potenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La compatibilità con sistemi a batteria da 18V lo rende versatile e facilmente integrabile in vari contesti di lavoro. Il design ergonomico e i componenti di precisione assicurano un utilizzo confortevole e preciso, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono sicurezza anche in ambienti più esposti. Questo kit rappresenta una soluzione completa per professionisti che cercano strumenti potenti, affidabili e di facile maneggevolezza per le operazioni di taglio, foratura e lavorazioni meccaniche. La combinazione di tecnologia avanzata e materiali di qualità superiore fa di questo prodotto una scelta ideale per applicazioni industriali e artigianali.
KIT GSB 18V-55 + GWS 18V-7