Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMHKIT4015
Cod. Produttore
MHKIT4015
Cod. EAN
8005543543900

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MH - KIT GESTIONE ENERGIA
  • Serie: MY HOME
  • Attuatore: 16 A con sensore
  • Funzione: Controllo carichi
  • Espandibile: Sì, integrabile
  • Display: Energy display LIVINGLIGHT
  • Alimentatore: Incluso
  • Gestione: Massima potenza e priorità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit controllo carichi BTicino MHKIT4015 è una soluzione completa e avanzata per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Composto da una centrale controllo carichi F521, un energy display LN4710, un alimentatore E49, un attuatore con sensore di misura F522 e due attuatori F523, permette di monitorare e gestire i consumi elettrici in modo preciso e personalizzabile. Grazie alla funzione anti black-out, evita il distacco del contatore proteggendo l'impianto da sovraccarichi. Il sistema è espandibile e consente di visualizzare in tempo reale i consumi elettrici, facilitando il controllo e l'ottimizzazione dell'energia. Il kit è ideale per impianti con collegamento diretto e supporta la gestione della potenza reattiva, garantendo un utilizzo efficiente e sicuro dell'energia elettrica in ambito residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Soluzione per visualizzare i consumi, gestire la massima potenza impiegata e scollegare automaticamente, in caso di sovraccarico le utenze meno importanti (in base alla priorità impostata). È facilmente espandibile ed integrabile con altre funzioni MY HOME. Il kit è composto da 1 centrale controllo carichi, 1 attuatore 16 A con sensore di misura, 2 attuatori 16 A, 1 Energy display serie LIVINGLIGHT ed 1 alimentatore.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

commutazione tariffa

potenza reattiva

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Kit gestione energia Livinglight con controllo consumi e sovraccarico per domotica