Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEF44
Cod. Produttore
F44

Informazioni di prodotto

Centrale FLEXENERGY 8 ingressi, espandibile a 40, 4G, RS485, metallica, EN50131, 12 V / 2.4 A.

Documentazione tecnica

Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY, progettata per impianti di sicurezza avanzati, con 8 ingressi cablati di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, fast) e espandibili a 40 tramite concentratori della serie RIVER.Caratteristiche tecnicheIngressi e Espandibilità:8 ingressi configurabili con molteplici modalità operative.Espandibile a 40 ingressi con concentratori serie RIVER.Gestione Utenti e Aree:Supporta fino a 32 utenti.Possibilità di configurare 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 area con 8 settori.Comunicazione 4G Integrata:Combinatore 4G (Linea Start) per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, espandibili a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale tramite protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007), antenna in dotazione.Connettività Avanzata:Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETD.Interfaccia RS485 per il collegamento di concentratori, sensori RS485, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeni.Organizzazione del Sistema:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9).Alimentazione e Costruzione:Alimentazione a 12 Vcc con alimentatore incluso, erogando 2.4 A.Supporta batteria ausiliaria 12 V / 17 Ah.Contenitore metallico robusto, dimensioni L 320 × H 310 × P 140 mm, peso 3,5 kg.Conformità Normativa:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014 e EN50136-2 (grado 3; grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD).Questa centrale offre una soluzione completa e modulare, ideale per la gestione e l'espansione di sistemi antintrusione, garantendo sicurezza, affidabilità.

Produttore

KIT FLEXENERGY 51010,11044,51007,AN