› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit FLD interruttore differenziale 4 poli T4-T5 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055366R1
Cod. Produttore 1SDA055366R1
Cod. EAN 8015644566128

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FLD PER RC T4-T5 W 4P MP P
  • Funzione: Conversione corrente residua 4 poli
  • Compatibilità: T4-T5 plug-in
  • Tipo: Kit pannello frontale
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Ritiro e inserimento modulare
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Kit FLD per interruttori differenziali RC T4-T5 con 4 poli, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima protezione e compatibilità con dispositivi di tipo modulare. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita il monitoraggio e la gestione delle correnti differenziali, contribuendo a migliorare la sicurezza elettrica complessiva dell'impianto. La configurazione a 4 poli permette un controllo preciso e una protezione efficace contro guasti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL KIT FOR FOUR-POLE RESIDUAL CURRENT CONVERSION OF PLUG-IN IN WITHDRAWABLE T4-T5

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit FLD interruttore differenziale 4 poli T4-T5 impianti elettrici