Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODRC001MT
Cod. Produttore
DRC001MT
Cod. EAN
8015421553952

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x600mm, 300x1200mm
  • Tipo cornice: Alluminio verniciato bianco
  • Diffusore: Polistirene microprismato
  • Temperatura colore: 3000K e 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI > 90
  • Controllo: On/off, 0-10V, DALI
  • Installazione: Incasso, sospensione, plafone
  • Serie: CRO
Kit per fissaggio a sospensione composto da cavi in acciaio resistente e accessori metallici di alta qualità. Progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni sospese, questo kit offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di sospensione robusto e funzionale. La finitura metallica assicura resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Descrizione del produttore: Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

colore

Bianco

altezza

44 mm

diametro

16 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Kit fissaggio sospensione cromato 4 pezzi per installazioni elettriche robuste e sicure