› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit fissaggio piastra posteriore standard per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2115
Cod. Produttore EA2115
Cod. EAN 8015646680549

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 rinforzi intermedi
  • Funzione: Fissaggio piastre
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Kit fissaggio standard
  • Normativa: Conforme direttiva bassa tensione
  • Standard: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione: IP e IK code secondo norme

Descrizione del prodotto

N.2 rinforzi intermedi progettati per il fissaggio all'interno di quadri elettrici, realizzati con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni. Questi elementi sono ideali per supportare componenti e garantire un montaggio solido, contribuendo a mantenere l'integrità strutturale del quadro. La loro configurazione consente un facile assemblaggio e un posizionamento preciso, ottimizzando lo spazio interno e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for fixing standard back plate

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

30 mm

profondità

105 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit fissaggio piastra posteriore standard per quadri elettrici