› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit fissaggio guida DIN50022 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080325R1
Cod. Produttore 1SDA080325R1
Cod. EAN 8015644868543

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DIN50022 XT2 4P
  • Tipo: PIAS.FIS.PRO.DI
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: DIN50022 XT2 4p
  • Numero poli: 4 poli
  • Compatibilità: Tmax XT serie
  • Materiale: Metallo e plastica
  • Applicazione: Accessori per protezione

Descrizione del prodotto

Staffa di fissaggio progettata per il montaggio su profilato DIN 50022, compatibile con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Realizzata in materiale metallico resistente, questa piastra adattatrice garantisce un fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici su guide standard DIN. Il design prevede fori e fessure specifiche per un facile assemblaggio e un'installazione rapida. Ideale per applicazioni industriali e quadri elettrici, assicura una perfetta integrazione con gli interruttori e accessori della serie Tmax XT, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT DIN50022 XT2 4p PLATE DIN

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit fissaggio guida DIN50022 4 poli per impianti elettrici