› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit fissaggio DIN50022 T3 piastra montaggio elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051439R1
Cod. Produttore 1SDA051439R1
Cod. EAN 8015644518592

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit piastra fissaggio DIN50022
  • Compatibilità: Profilo DIN 50022 T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Metallo resistente
  • Montaggio: Su profilo DIN standard
  • Applicazione: Accessorio per interruttori Tmax
  • Protezione: IP40 con kit opzionale
  • Conformità: RoHS compatibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio DIN50022 T3 progettato per l'installazione e il montaggio sicuro di componenti elettrici su guide DIN standard. Questo kit offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio professionale, garantendo stabilità e conformità alle normative vigenti. Ideale per applicazioni nel settore degli apparecchi elettrici a bassa tensione, il kit facilita l'organizzazione e la gestione dei componenti, migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR DIN 50022 PROFILE MOUNTING T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit fissaggio DIN50022 T3 piastra montaggio elettrico professionale