› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit fissaggio DIN50022 4 poli per interruttori Tmax XT quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080327R1
Cod. Produttore 1SDA080327R1
Cod. EAN 8015644868567

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DIN50022 XT4 4P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Guida DIN 50022
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Piastra fissaggio
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Protezione: RoHS conforme
  • Applicazione: Accessori interruttori

Descrizione del prodotto

Staffa per fissaggio su profilato DIN 50022, progettata per l'utilizzo con interruttori della serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio consente un montaggio sicuro e stabile su guide DIN 50022, garantendo una facile installazione e un fissaggio affidabile. La staffa è realizzata in materiale metallico resistente, dotata di fori e clip per il fissaggio preciso e sicuro degli interruttori. È compatibile con versioni a 3 poli e 4 poli e include viti di fissaggio specifiche per ogni modello. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un montaggio ordinato e conforme agli standard DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT DIN50022 XT4 4p PLATE DIN

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit fissaggio DIN50022 4 poli per interruttori Tmax XT quadro elettrico