Descrizione del prodotto
Chauvin Arnoux Kit ''EV PRO'' composto da adattatore per CA 6651 + CA 6117Kit multifunzione per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici, stazioni di ricarica EVSE monofase e trifase. Prove tipiche sulle stazioni di ricarica EVSE.Tutte le funzioni di misura del CA 6651 con aggiunta di:- Tensione di uscita- Verifica continuità del conduttore di protezione- Verifica resistenza di isolamento- Misura globale di terra (Zs)- Verifica intervento del differenziale (tipo A, tipo B da 6mA)- Morsetto dedicato per l’analisi della curva del segnale pilota (CP) attraverso un oscilloscopio, come richiesto dalla norme EN61851-1)