Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCX5424
Cod. Produttore
PHCX5424
Cod. EAN
8015646950079

Informazioni di prodotto

KIT XT5 HOR. WITHD. 350X600 3/4P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di estrazione per quadro elettrico con dimensioni 350x600 mm, progettato per installazioni a 3 o 4 poli. Questo kit garantisce una soluzione affidabile e robusta per la gestione e protezione dei circuiti elettrici, facilitando l’accesso e la manutenzione degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e precisione nel controllo dei carichi. Descrizione del produttore: KIT XT5 HOR. WITHD. 350X600 3/4P

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit estrazione quadro elettrico 350x600 mm 3/4 poli alta qualità professionale