Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.607
Cod. Produttore
TS.607
Cod. EAN
8015421562572

Informazioni di prodotto

  • Durata autonomia: 3 ore
  • Tensione LED: 7,2 V
  • Corrente LED: 1,6 mA
  • Uso: emergenza
  • Applicazioni: sicurezza
  • Integrazione: impianti elettrici
  • Affidabilità: alta qualità
  • Serie: AIROTS.607
Kit emergenza con LED integrato, progettato per garantire un'illuminazione di sicurezza continua per 3 ore. Il dispositivo funziona a 7,2 V con una corrente di 1,6 mA, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di emergenza compatto ed efficiente. Descrizione del produttore: Kit di emergenza progettato per garantire un'autonomia di 3 ore, dotato di LED con tensione di 7,2V e corrente di 1,6mA. Ideale per applicazioni di sicurezza e illuminazione di emergenza, assicura un funzionamento affidabile in situazioni critiche. Il dispositivo si integra facilmente negli impianti elettrici, offrendo protezione e continuità luminosa grazie a componenti di alta qualità e tecnologia avanzata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

51,5 mm

altezza

25,5 mm

lunghezza

156 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Kit emergenza 3 ore LED 7,2V 1,6mA illuminazione sicurezza impianti elettrici